カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RECOM(1)
  • FINDER(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc305a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 親機1台DXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 ACアダプター、木ネジ付属 保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1寸法(mm)26×150×125質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A保護等級無し(屋内仕様)機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
デルカテック ワイヤレストーク 子機1台 DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台DXアンテナ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
玄関まわりカテゴリ