カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • AFF WARE(14)
  • AMPHENOL(5)
  • FF-R(エフエフアール)(33)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • JAPANNEXT(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • SAMTEC(30)
  • エレコム(6)
  • オーム電機(6)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
  • ホンダ(8)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • 南国フレキ工業(5)
  • 富士ソフト(5)
  • 日東工器(4)
  • 椿本チエイン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffs」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ

    F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
    仕様F型中継接栓 C15型周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造 DXアンテナ

    FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造

    DXアンテナ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
    仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    DXアンテナ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ

    テレビ接続用同軸ケーブル

    DXアンテナ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。2K/4K/8K放送対応です。
    用途無線通信機器や放送機器に。材質プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C規格コード4Cケーブル耐電圧(V)通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下