カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • RS PRO(19)
  • 日動工業(9)
  • EAO(9)
  • PROMOTE(プロモート)(6)
  • FIBOX(6)
  • WISENET(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • cotta(4)
  • テンテキャスター(3)
  • タッチパネルシステムズ(3)
  • 石川製作所(2)
  • 井口機工製作所(1)
  • NTカッター(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • PFANNENBERG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik100」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 DXアンテナ

    電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃

    DXアンテナ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌日出荷
    既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
    質量(kg)0.44電源PoC、DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)122×90保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~12画素数200万画素(1920×1080)画角水平:102~33度赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • 屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ DXアンテナ

    屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ

    DXアンテナ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
防犯カメラカテゴリ