適合【アンテナ径】45形/50形
材質鋼材 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.2
取付幅(mm)76以下
マスト径(Φmm)31.8
取付厚(mm)最大25~70
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
適合【アンテナ径】45形以下
材質アルミ合金、アルマイト処理
長さ(mm)240
質量(kg)0.7
取付幅(mm)52~172
マスト径(Φmm)32
取付厚(mm)最大55
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合【アンテナ径】45形/50形
材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色
質量(kg)3.8
取付幅(mm)【ベランダ手すり】100~200
マスト径(Φmm)42.7
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。
アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード