カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(1)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(56)
  • SMC(50)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SAMTEC(31)
  • NewHikari(26)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
  • 四国繊維販売(13)
  • プラダンのヤマコー(12)
  • 修理(11)
  • サンハヤト(9)
  • TRUSCO(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • エヌケーキャリーキャスター(6)
  • 未来工業(6)
  • マイト工業株式会社(6)
  • クボタ計装(6)
  • ブレイン(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-k」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D4LS(71334)※DXアンテナのHP確認
3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D3LS(71333)※DXアンテナのHP確認
2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D2LS(71332)※DXアンテナのHP確認
6分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ6分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D5LS(71336)※DXアンテナのHP確認
5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D5LS(71335)※DXアンテナのHP確認
6分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ6分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D6S(71331)※DXアンテナのHP確認
3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D5S(71330)※DXアンテナのHP確認
4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A
4K8K対応 分配器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応 分配器 F型端子DXアンテナ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナBSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済みDXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA50(71923)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA50(43429)※DXアンテナ(株)のHP確認
分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い 屋内用 F型端子 DXアンテナ分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い 屋内用 F型端子DXアンテナ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強く、スッキリしたデザインの2分配器。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。JEITA スーパーハイビジョン(SH)マーク認定商品
外形寸法(mm)55×47×23構造合成樹脂ケース、内部金属シールドケース機能【通電機能】全端子通電形周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)入出力端子F型端子
分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-2D2WH(71936)※DXアンテナ(株)のHP確認
プレート付壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 DXアンテナプレート付壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済DXアンテナ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。 2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)、【プレート】プレート枠付、【取付枠】JIS C8340 スイッチボックス対応付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2材質【プレート】ABS、【取付枠】PC-ABS質量(kg)0.063【プレート】オフホワイト、【取付枠】グレー使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)70×120×29出力F形座入力F形座 左右30°可動形機能【通電機能】入力-出力端子間周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)各種認証SHマークインピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
45形BS・110度CSアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナDXアンテナ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC45ASの黒モデル WEB販売専用モデルです。 アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 SHマークは、取得しない。(差別化のため) 反射鏡意匠シール(ロゴ)は、他の黒モデル(BC453SB/BC453SGB)と異なる。(差別化のため) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC45□AS□ (43584)保証期間1年
4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子DXアンテナ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応 DXアンテナ小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応DXアンテナ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送:3224MHz)に対応した小型壁面テレビ端子です。入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。 2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応(3224MHz対応)した小型壁面テレビ端子です。入力端子は、左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。付属品:F5接栓(リング付)×1、保護キャップ×1
仕様小形壁面TV端子(大角1個口タイプ)付属品F5接栓(イング付き)×1、保護キャップ×1 ※取扱説明書はWEB対応質量(kg)0.028使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)23×43.8×29出力F形座入力F形座 左右30°可動形機能【通電機能】入力-出力端子間周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナアンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SGDXアンテナ
26,980税込29,678
1個
50日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
仕様【コンバーター局発位相雑音】-55dBc/Hz(1KHzオフセット)以下、-73dBc/Hz(5KHzオフセット)以下、-83dBc/Hz(10KHzオフセット)以下付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)1.7電源(V)【コンバータ】DC13.2~16.5(ケーブル重畳)消費電力(W)【コンバータ】2.4以下(DC15V入力時)出力インピーダンス(Ω)【コンバーター】75(F形)アンテナ径(Φmm)450(有効)受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)32~49各種認証SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)取扱説明書(5.31MB)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)上下角度調整マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ