カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • 神保電器(4)
  • ELPA(2)
  • 京セラ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ヤマト特殊鋼(2)
  • 大阪魂(2)
  • SMC(1)
  • コクゴ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • フロウエル(1)
  • キーパー(1)
  • ダイレオ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wcs-8」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 親機1台DXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 ACアダプター、木ネジ付属 保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1寸法(mm)26×150×125質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A保護等級無し(屋内仕様)機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
関連キーワード
玄関まわりカテゴリ
関連カテゴリ