カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マスプロ電工
- 10ページ目
10ページ目: マスプロ電工のすべての商品

BL型 共同受信用 FMアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型
マスプロ電工¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
UHFプリアンプ(35dB型)
マスプロ電工¥49,980税込¥54,9781個欠品中共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。質量(g)約700電源(V)AC20~30 またはDC15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75消費電力0.22A(AC20~30V方式)、0.06A(DC15V方式)周波数帯域(MHz)470~710MHz ch.13~52適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)1.5入力レベル41~62dBuV利得(dB)32~38定格出力(dBμV)100(9波)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)使用帯域UHF
UHFプリアンプ(25dB型)
マスプロ電工¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷質量(g)約700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75適合マスト径(Φmm)22~48.6利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)使用帯域UHF
CATV・BS・CSブースター(30dB型)
マスプロ電工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×28周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型コネクター)雑音指数(dB)6以下利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・CS】20~30定格出力(dBμV)【CATV下り】95(74波)、【BS・CS】100(50波)利得調整範囲(dB)【CATV下り】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)使用帯域CATV・BS・CSVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下
分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
マスプロ電工¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から10日以内出荷電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
マスプロ電工¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)端子金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
すき間用接続ケーブル 50cm
マスプロ電工¥6,798税込¥7,4781個当日出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSケーブル長(m)0.5電流容量(A)0.5(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応
マスプロ電工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電流容量(A)0.8(DC15V)阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
BL型 CSミキサー (屋内用)
マスプロ電工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子適合デジタル放送質量(g)約55タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20電流容量(A)1(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)インピーダンス(Ω)IN/OUT:75減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)
マスプロ電工¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から10日以内出荷BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内適合デジタル放送質量(g)コンバーター部:約270使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83耐風速(m/s)60周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz雑音指数(dB)1.0dB以下入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED
マスプロ電工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ
マスプロ電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
電源供給器 F型端子 4K・8K対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送質量(g)約185コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC15出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34周波数帯域(MHz)10~3224RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)AC100電圧定在波比2以下挿入損失(dB)2以下
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子
マスプロ電工(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷RoHS対応適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)20~30電圧定在波比2.5以下偏波水平
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷から7日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から32日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
京阪神地域用 UHFアンテナセット
マスプロ電工¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFミキサー内蔵質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)出力インピーダンス(Ω)75適合地域京阪神地域適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14×2前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)電圧定在波比3以下動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)受信チャンネル(ch)13~24、22~62構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ偏波水平
家庭用 UHFアンテナ LS
マスプロ電工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷種別超高性能型質量(kg)約3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544出力インピーダンス(Ω)75適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV端子F型適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数30前後比(dB)18~29電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.32受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
自己融着テープ・ビニルテープセット
マスプロ電工¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷コネクターの防水処理に使用します。適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CSセット内容自己融着テープ(2m)、ビニルテープ(10m)
VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型
マスプロ電工¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
BS・CSアンテナ用フェンスマスト
マスプロ電工(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
BS・CSアンテナ用フェンスベース
マスプロ電工(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。質量(kg)約1.4
共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)
マスプロ電工¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら