260件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2MP POCドームカメラ マスプロ電工

    2MP POCドームカメラ

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
    質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.9ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
  • 電動ズーム搭載2MP POCドームカメラ マスプロ電工

    電動ズーム搭載2MP POCドームカメラ

    マスプロ電工
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
    質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.9ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大40画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
  • 増設カメラ(センサーライト付) マスプロ電工

    増設カメラ(センサーライト付)

    マスプロ電工
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
    使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V機能センサーライト防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルチェッカー用バッテリー マスプロ電工

    レベルチェッカー用バッテリー

    マスプロ電工
    2,998税込3,298
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    レベルチェッカー(LCT6)に使用する専用バッテリーです。
    質量(g)約27(1本あたり)外形寸法(mm)Φ14.5×50.5(h)定格容量1900mAh(最小)公称電圧(V)1.2充電時間(目安)約1時間40分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】   ERB2WSRF マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】 ERB2WSRF

    マスプロ電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • UHF 卓上(テレビ・レコーダー)ブースター   SCUTRW30BC-PN マスプロ電工

    UHF 卓上(テレビ・レコーダー)ブースター SCUTRW30BC-PN

    マスプロ電工
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • 4K8K対応混合分波器 SCMXEW2-P マスプロ電工

    4K8K対応混合分波器 SCMXEW2-P

    マスプロ電工
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • 電源供給器 3224MHz対応 マスプロ電工

    電源供給器 3224MHz対応

    マスプロ電工
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
  • 3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型 マスプロ電工

    3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
    仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付)

    マスプロ電工
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型コネクター・片端L型プラグ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型コネクター・片端L型プラグ付)

    マスプロ電工
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM・UHF・BSブースター(43dB型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(43dB型)

    マスプロ電工
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWR2.5以下
  • 4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP

    マスプロ電工
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
  • 4C用F型接栓 (2個入り) FP4-2P マスプロ電工

    4C用F型接栓 (2個入り) FP4-2P

    マスプロ電工
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    4C同軸ケーブルに使用する接栓です
  • FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 中電界(中距離)

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
  • FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 強電界(近距離)

    マスプロ電工
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
  • 4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 BS・CSブースター

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
  • 同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工

    同軸ケーブルストリッパー

    マスプロ電工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
    用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
  • ビル用マスト支線止め金具 マスプロ電工

    ビル用マスト支線止め金具

    マスプロ電工
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • 自立マスト用アンカーボルト マスプロ電工

    自立マスト用アンカーボルト

    マスプロ電工
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • マストベース マスプロ電工

    マストベース

    マスプロ電工
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)長さ(m)1.3呼称40A
  • BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用) マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用)

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。
    適合BS・CSアンテナ45cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.6
  • CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz) マスプロ電工

    CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz)

    マスプロ電工
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。
    仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可質量(g)約180使用温度範囲(℃)-30~50消費電力(W)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100周波数入力:12.2~12.75GHz、出力:1000~1550MHz電源(DC-V)15局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.9(0.8~1)利得(dB)50~58
  • ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ マスプロ電工

    ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ

    マスプロ電工
    5,490税込6,039
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz受信チャンネル(ch)13~52使用帯域UHF
  • 高性能型 耐久型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 耐久型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応) マスプロ電工

    BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応)

    マスプロ電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使用帯域BS・CS
  • UHFアンテナ マスプロ電工

    UHFアンテナ

    マスプロ電工
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
    質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
  • BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用) マスプロ電工

    BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内適合デジタル放送質量(g)コンバーター部:約270使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83耐風速(m/s)60周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz雑音指数(dB)1.0dB以下入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED マスプロ電工

    双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED

    マスプロ電工
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
    用途狭い場所の配線に質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル マスプロ電工

    やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル

    マスプロ電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
    ケーブル2C設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    普及型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • 分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • 衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工

    衛星ミキサー 屋外(内)用

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
    適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
  • マスト接続金具(耐久型) マスプロ電工

    マスト接続金具(耐久型)

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    2本のマストを接続する中継金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
  • マスト接続金具 マスプロ電工

    マスト接続金具

    マスプロ電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    2本のマストを接続する中継金具です。
    仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工

    マスト支線止め金具(耐久型)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
    仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ブーム固定金具 マスプロ電工

    ブーム固定金具

    マスプロ電工
    4,998税込5,498