カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • オーム電機(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エスコ(3)
  • タニタ(3)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(3)
  • 三桂製作所(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • 電成興業(2)
  • MICROCHIP(2)
  • 八州電工(2)
  • 吉田商事(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • LEAD(リード工業)(1)
  • EDWIN(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc76」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
予約販売
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ