カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- SMC(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 三木プーリ(10)
- 岩田製作所(9)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- コガネイ(6)
- 由良産商(5)
- CKD(4)
- DXアンテナ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- Vesrah(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岡崎精工(1)
- コノエ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- カクイチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cs-08-15」の検索結果

FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター
マスプロ電工¥51,980税込¥57,1781個当日出荷新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-P
マスプロ電工¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。 3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。 1.既存配線(地デジ・BS・CS) 2.地上デジタル(UHF) 3.BS・110度CS ・特長 ・電流通過がわかるLED付 出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。 ・錆に強い金メッキプラグ・端子 ・新4K8K衛星放送対応 周波数帯域3224MHzまで対応。 ・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品 ※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。対応新4K8K分配数3入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子