カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • コガネイ(9)
  • モートーン(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • 日本アンテナ(6)
  • セブンユニフォーム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • エスコ(4)
  • KITACO(4)
  • brembo(4)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • トーキン(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • ケージーパルテック(3)
  • Vesrah(3)
  • サン電子(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs09」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)マスプロ電工
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
UHFテレビ・レコーダーブースター (30dB型) マスプロ電工UHFテレビ・レコーダーブースター (30dB型)マスプロ電工
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
使用帯域UHF・BS・CS質量(g)約210ケーブル長(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31対応デジタル放送周波数帯域(MHz)【UHFch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】6以下入力レベル【UHFch.13~52】42~63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46~65dBuV(75dBuV)利得(dB)【UHFch.13~52】25~32、【BS・CS】20~30定格出力(dBμV)【UHFch.13~52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波)利得調整範囲(dB)【UHFch.13~52】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)VSWR【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
FM・UHF・BSブースター(BL型) マスプロ電工FM・UHF・BSブースター(BL型)マスプロ電工
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ