カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
ブランド
  • マスプロ電工
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(83)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • ATEN(53)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • MOXA(36)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • BLACK BOX(24)
  • TOTO(15)
  • DXアンテナ(14)
  • エスコ(13)
  • アールズギア(12)
  • 岩崎電気(11)
  • RS PRO(11)
  • KITO(キトー)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • TOA(9)
  • ダイヤトレンド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db9」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHFブースター マスプロ電工

    UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    UB45SSのEC用製品
    用途UHFブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル4C(S4CFB)
  • 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工

    屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)

    マスプロ電工
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    UBCBW45SSのEC用製品
    用途UHF・BS・CSブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
  • 4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
  • 4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター

    マスプロ電工
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター(USBタイプ)×1仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム質量(g)約210消費電力(W)1.7/3.5VA電源AC100V(50・60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
  • 4K8K対応トリプルブースター マスプロ電工

    4K8K対応トリプルブースター

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
  • 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工

    壁面埋込型 直列ユニット

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • BL型 共同受信用 FMアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 FMアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平
  • UHFプリアンプ(25dB型) マスプロ電工

    UHFプリアンプ(25dB型)

    マスプロ電工
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75適合マスト径(Φmm)22~48.6利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)使用帯域UHF
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
  • UHFプリアンプ(35dB型) マスプロ電工

    UHFプリアンプ(35dB型)

    マスプロ電工
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。
    質量(g)約700電源(V)AC20~30 またはDC15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75消費電力0.22A(AC20~30V方式)、0.06A(DC15V方式)周波数帯域(MHz)470~710MHz ch.13~52適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)1.5入力レベル41~62dBuV利得(dB)32~38定格出力(dBμV)100(9波)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)使用帯域UHF
  • 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工

    壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

    マスプロ電工
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
    仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
  • 全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)端子金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFテレビ・レコーダーブースター (30dB型) マスプロ電工

    UHFテレビ・レコーダーブースター (30dB型)

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約210ケーブル長(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31対応デジタル放送周波数帯域(MHz)【UHFch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】6以下入力レベル【UHFch.13~52】42~63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46~65dBuV(75dBuV)利得(dB)【UHFch.13~52】25~32、【BS・CS】20~30定格出力(dBμV)【UHFch.13~52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波)利得調整範囲(dB)【UHFch.13~52】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)使用帯域UHF・BS・CSVSWR【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
  • 分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • 分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型

    マスプロ電工
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • IN端子可動型 直列ユニット マスプロ電工

    IN端子可動型 直列ユニット

    マスプロ電工
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
  • 46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
    仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
  • IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工

    IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

    マスプロ電工
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    端子F型端子RoHS指令(10物質対応)対応電流通過全端子電流カット適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
テレビ受信用機器カテゴリ