カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • シリアルケーブル(1)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(4)
  • パソコン/周辺機器(22)
    • 変換・延長アダプタ(6)
    • その他PC関連ケーブル(1)
    • USBケーブル(3)
  • 測定用品(24)
    • 分銅/おもり(1)
    • はかり関連商品(6)
  • 測定関連サービス(16)
    • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(11)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub9」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイ

    DSUB9ピン分岐ケーブル

    ラインアイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
    仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
  • OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイ

    OBD2-DSUB9ケーブル

    ラインアイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
    ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
  • モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイ

    モニターケーブル2 DSUB9ピン用

    ラインアイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
  • RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)

    RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)

    VIBRA(新光電子)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
  • 小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応 ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応

    ラインアイ
    32,980税込36,278
    1式
    3日以内出荷
    RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
    付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
  • 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ

    小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
    コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブルオス形状-メス形状D-Sub9pin変換タイプメス - メス
  • 小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ

    小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス

    モノタロウ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
    コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメスオス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pin変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • 日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用インターフェースケーブル 3m(標準シリアルインターフェース(Dsub9用))) 日立インダストリアルプロダクツ

    日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用インターフェースケーブル 3m(標準シリアルインターフェース(Dsub9用)))

    日立インダストリアルプロダクツ
    19,980税込21,978
    1本
    31日以内出荷
    用途標準シリアルインタフェース(Dsub 9用)長さ(m)3
  • 日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用インターフェースケーブル 6m(標準シリアルインターフェース(Dsub9用))) 日立インダストリアルプロダクツ

    日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用インターフェースケーブル 6m(標準シリアルインターフェース(Dsub9用)))

    日立インダストリアルプロダクツ
    19,980税込21,978
    1本
    31日以内出荷
    用途標準シリアルインタフェース(Dsub 9用)長さ(m)6
  • 日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用インターフェースケーブル 12m(標準シリアルインターフェース(Dsub9用))) 日立インダストリアルプロダクツ

    日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用インターフェースケーブル 12m(標準シリアルインターフェース(Dsub9用)))

    日立インダストリアルプロダクツ
    19,980税込21,978
    1本
    31日以内出荷
    用途標準シリアルインタフェース(Dsub 9用)長さ(m)12
  • 日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターH(対応OS:Solaris(SPARC版)(Dsub9ピン対応)) 日立インダストリアルプロダクツ

    日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターH(対応OS:Solaris(SPARC版)(Dsub9ピン対応))

    日立インダストリアルプロダクツ
    39,980税込43,978
    1セット
    31日以内出荷
    対応OSSolaris(SPARC版)(Dsub9ピン対応)
  • RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m ラインアイ

    RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m

    ラインアイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
    仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
  • AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型

    JAE(日本航空電子工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
    形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
  • RS232Cシリアル変換USBケーブル エスエスエーサービス

    RS232Cシリアル変換USBケーブル

    エスエスエーサービス
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
    仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
  • D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
    仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型極数15定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~70温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷防塵防水性能IP54電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
  • VGA変換ケーブル カナレ電気

    VGA変換ケーブル

    カナレ電気
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
    長さ(m)0.13
  • VGA接続ケーブル カナレ電気

    VGA接続ケーブル

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1本(1.5m)ほか
    3日以内出荷
    ※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
  • VGA変換ケーブル カナレ電気

    VGA変換ケーブル

    カナレ電気
    6,998税込7,698
    1本(0.3m)ほか
    3日以内出荷
    ※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
    形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
  • データラインモニター LEシリーズ ラインアイ

    データラインモニター LEシリーズ

    ラインアイ
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
  • ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター付属品

    VIBRA(新光電子)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • AD-8121B用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)通信ケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
  • 高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
    センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
  • SPXプレート カナレ電気

    SPXプレート

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
  • D-subコネクタ 15極 フエニックス・コンタクト

    D-subコネクタ 15極

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング。・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単。・識別しやすい鮮やかな黄色。・信頼性の高い接続のための15接点。・確実な接続のためのはんだ終端方式
    用途・パネルマウントフレーム用。・ 産業オートメーションに最適。・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適仕様D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ材質スチール極数15電流(A)3電圧(V)250シリーズVS-09-ST-DSUB-HD-EG適合規格CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHSコネクタ形状D-sub動作温度(℃)-55~+150コネクタジェンダーオス
  • 【レンタル】振動計(カード付)(校正書付) リオン

    【レンタル】振動計(カード付)(校正書付)

    リオン
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
    用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。仕様形式承認番号/第W031号実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒演算/デジタル方式出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正【マニュアルストア】ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)内部メモリー/3方向1組として最大100組【オートストア1】振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)【オートストア2】測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)水平振動特性(JISによる)平たん特性(JISによる)測定周波数範囲(Hz)振動レベル/1~80振動加速度レベル/1~80機能【メモリーカード】メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応【ストア】マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)【ポーズ】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能Auto1測定中は、マーカーとして機能Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24Vコンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み【時計】オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能リニアリティレンジ(dB)70レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド使用時間アルカリ乾電池(LR14)/約35時間マンガン乾電池(R14PU)/約12時間常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定測定レベル範囲(dB)振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備えるインターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能交流/直流出力BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)振動ピックアップ型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)基準感度/60mV/m/s2寸法/Φ67×40.7mm質量/約355g防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
  • 【レンタル】KADEC日射計検定付セット ノースワン

    【レンタル】KADEC日射計検定付セット

    ノースワン
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 【レンタル】KADEC積雪深測定検定付セット ノースワン

    【レンタル】KADEC積雪深測定検定付セット

    ノースワン
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。-25~80℃までの優れた動作温度範囲。内蔵電池のみで約210日間以上の連続測定を実現。(※測定インターバルにより変動します。)。半導体レーザー方式を採用し、外気温変動による補正が不要。高精度に安定した計測が可能です。半導体レーザーはクラス2ですので、取り扱いも簡単で非常に低消費電力です。センサー部の取付金具は、30度の傾斜角度を持って設置でき、センサー部に付着した雪が落下しても影響はありません。直感的に操作できるUP/DOWN/NTERのメニュー操作や、REC/STOPで記録/停止が簡単にできます。CFカードにデータを転送するので長期間記録でき、容易に回収できます。
    用途道路維持管理はじめ、気象情報サービス、レジャー関連施設などの積雪情報収集。仕様【センサー】検出方式/半導体レーザーレーザー出力/クラス2ドット径/6mm測定範囲/0~10m測定精度/±1cm測定分解能/1cm測定時間/約3秒(MAX30秒)動作温度範囲/-25~+40℃(ヒーターユニット動作時)電源電圧/測定部:DC+9V、ヒーターユニット:DC+12V取付方法/Uボルトケーブル長/10m【データロガー】測定インターバル/1~6、10、12、15、20、30分 1~4、6、8、12、24時間・有電圧外部トリガによる測定動作メモリー/97280データ 不揮発性メモリー(バッテリーバックアップ不要)メモリースクロール記録方式メモ機能/メモ数:6個 文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ通信速度/300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K表示部/キャラクタLCD表示器 16文字×2行操作キー/押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個(REC/STOP)・LCD表示コントラスト調整ボリュームプレヒート時間/記録動作前にヒーターの電源をON/OFFする機能、1~59分(初期値OFF)アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値OFF)RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能電池残量メーター/内蔵電池の残量を計算によってLCE表示器に10段階で出力CFカード機能/対応メモリー:コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)(※CFカードは対環境性のご使用を推奨します。)、記憶容量:使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)、記録形式:MS-DOSフォーマット/FAT16、転送機能:コマンドまたはキー操作によるデータ転送 CFカードへ自動転送、使用電源:CR123A×3(※使用する電池メーカーにより変化しますが、約1,000回のデータ回収が可能です。)記録部消費電力/測定時動作電流:40mA(ピーク時200mA)/待機時電流:0.06mA記録部使用電源/カメラ用電池(CR123A×6)搭載OS/-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作動作温度/-25~+80℃寸法/240(W)×160(D)×91(H)mm(突起物含まず)質量/1.5kgセット内容本体、積雪深計センサー、センサー取り付け金具、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、収納ケース
  • 【レンタル】KADEC気圧計セット ノースワン

    【レンタル】KADEC気圧計セット

    ノースワン
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も-40~+60℃と広範囲です。信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。
    セット内容本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず)入力点数1チャンネル分解能0.01mV記録方式MS-DOSフォーマット使用電源記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)CFカード/CR123A×3本メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch加圧圧力(kPa)140(限界)表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行測定範囲(hPa)600~1100(mbr)使用環境温度(℃)-40~+60記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)直線性±0.5hPa(-10~+50℃)出力信号0~2.5/0~5VDC動作温度(℃)-25~+80対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)通信速度300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbpsデータ転送コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送測定インターバル10、12、15、20、30秒1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分1時間電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力消費電流記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA長期安定性±0.01%F.S/年入力範囲0~±10mV誤差±0.2mV操作キー押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)LCD表示コントラスト調整ボリューム搭載OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
  • 【レンタル】カデックミズ水位計セット コーナシステム

    【レンタル】カデックミズ水位計セット

    コーナシステム
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリュームセット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質【水位センサー】ステンレス測定範囲【水位測定】0~10m質量(g)800タイプCFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3精度【水位センサー】±0.1%FS寸法(Φmm)【水位センサー】24測定精度【水位測定】±0.1%FS分解能【水位測定】1mm記録方式MS-DOSフォーマット機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー【水位測定】半導体ゲージ式水位センサー供給電源50mV (20mH20標準センサー時)圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
  • 【レンタル】カデックミズ水位計セット50m ノースワン

    【レンタル】カデックミズ水位計セット50m

    ノースワン
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリュームセット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質【水位センサー】ステンレス測定範囲【水位測定】0~20m質量(g)800タイプCFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3ケーブル長(m)50精度【水位センサー】±0.1%FS寸法(Φmm)【水位センサー】24測定精度【水位測定】±0.1%FS分解能【水位測定】1mm記録方式MS-DOSフォーマット機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー【水位測定】半導体ゲージ式水位センサー供給電源50mV (20mH20標準センサー時)圧力レンジ20m/保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
  • 【レンタル】カデック水位計セット(チタン) ノースワン

    【レンタル】カデック水位計セット(チタン)

    ノースワン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    [NEW] チタンタイプの水位計セット30mを追加しました。
    仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)・有電圧接点パルス(3V以上)・パルス幅(オン時:0.3秒以上、オフ時:0.5秒以上)セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質【水位センサー】チタン測定範囲【水位測定】0~10m質量(g)800タイプCFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3精度【水位センサー】±0.1%FS寸法(Φmm)【水位センサー】24測定精度【水位測定】±0.1%FS分解能【水位測定】1mm記録方式MS-DOSフォーマット機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー【水位】半導体ゲージ式水位センサー、【雨量】転倒ます式雨量計または接点信号出力センサー供給電源50mV (20mH20標準センサー時)圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
  • 【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター) 大田計器製作所

    【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター)

    大田計器製作所
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
    仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)【雨量センサー】約2.2質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800タイプ【データロガー】CFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)口径(Φmm)【受水】200出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS寸法(Φmm)【センサー】24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75記録方式MS-DOSフォーマット消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル