カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • SMC(77)
  • ケルヒャー(30)
  • MAGIQ(東京堂)(27)
  • RS PRO(11)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • オーム電機(6)
  • 岡崎精工(6)
  • 京セラ(6)
  • 三菱電機(6)
  • ミヤコ(6)
  • イスカル(5)
  • 東芝(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • 東京堂(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
  • FM・UHF・BSブースター(43dB型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(43dB型)

    マスプロ電工
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWR2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
  • FM・UHF・BSブースター(BL型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(BL型)

    マスプロ電工
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S

    マスプロ電工
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S

    マスプロ電工
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • 46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
    仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S

    マスプロ電工
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • CATV・BS・CSブースター マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
    用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
  • CATV・BS・CSブースター マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
    仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)コード長さ(m)ACコード:約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
テレビ受信用機器カテゴリ