カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • SMC(108)
  • VISHAY(91)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ワルター(35)
  • X-sell(エクセル)(21)
  • イトーキ(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • ニッサン(9)
  • 貝印(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • TRUSCO(7)
  • カナレ電気(7)
  • アネスト岩田(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工同軸ケーブルストリッパーマスプロ電工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
中継セット マスプロ電工中継セットマスプロ電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
BS・CS用F型コネクターセット マスプロ電工BS・CS用F型コネクターセットマスプロ電工
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)マスプロ電工
47,980税込52,778
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点)マスプロ電工
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約200万画素のFull HDカメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)マスプロ電工
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約200万画素のFull HDカメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー