カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防犯用品(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- SMC(108)
- VISHAY(66)
- MAZDA(マツダ)(45)
- ワルター(34)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- MICROCHIP(15)
- イトーキ(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- カナレ電気(9)
- ニッサン(9)
- アネスト岩田(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ホンダ(8)
- 貝印(7)
- TRUSCO(7)
- エスコ(5)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fp5」の検索結果

5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター
マスプロ電工(10件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点)
マスプロ電工¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)
マスプロ電工¥47,980税込¥52,7781台11日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点)
マスプロ電工¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)
マスプロ電工¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー