カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • ワルター(29)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • 貝印(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • TRUSCO(6)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(5)
  • ナベヤ(5)
  • ニューマシン(5)
  • サンハヤト(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • マックステル(4)
  • (4)
  • 日本ナインスター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • カナテクス(4)
  • イノアック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp5」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5C用 F型プラグ マスプロ電工

    5C用 F型プラグ

    マスプロ電工(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様5Cケーブル用
  • 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工

    5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
    仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
  • C15形 F型プラグ マスプロ電工

    C15形 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工

    同軸ケーブルストリッパー

    マスプロ電工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
    用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
  • 中継セット マスプロ電工

    中継セット

    マスプロ電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
  • ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点) マスプロ電工

    ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点)

    マスプロ電工
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
    形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
  • ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点) マスプロ電工

    ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)

    マスプロ電工
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
    形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
  • ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点) マスプロ電工

    ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点)

    マスプロ電工
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
    形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
  • ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点) マスプロ電工

    ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)

    マスプロ電工
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
    形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
  • BS・CS用F型コネクターセット マスプロ電工

    BS・CS用F型コネクターセット

    マスプロ電工
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷
    コンタクトピン付き。
    種別防水F型