カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- 三菱ふそう(98)
- マリンテック(15)
- SMC(12)
- マクセル(12)
- NS(日進工具)(7)
- Kemeko(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 東製作所(4)
- 東洋バルヴ(4)
- SK11(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 前澤化成工業(3)
- Fishiman(フィッシュマン)(3)
- PROST's(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- JTC(2)
- ニシキ工業(2)
- 松本(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxh」の検索結果

衛星ミキサー 屋外(内)用
マスプロ電工(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個欠品中FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
衛星ミキサー(VU+BS・CS)
マスプロ電工¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型質量(g)360対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CSRoHS指令(10物質対応)対応
UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用
マスプロ電工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅種別UHF+UHF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(伝送)470~770適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比1.8以下入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換