カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「oc2-b2fp」の検索結果

2MP POCバレットカメラ
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781台当日出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。付属品ねじ×3本、アンカー×3本質量(g)約330使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.8ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム
マスプロ電工¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷セット内容OC2-B2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【レコーダー】55×325×256、【カメラ】70×70×167色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム
マスプロ電工¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷セット内容OC2-B2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】70×70×167、【レコーダー】55×325×256色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応