カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器
マスプロ電工(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応![屋外用2分配器[全端子電流通過型 3224MHz対応] マスプロ電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075402-261030-02.jpg)
屋外用2分配器[全端子電流通過型 3224MHz対応]
マスプロ電工¥6,998税込¥7,6981個(1個)4日以内出荷屋外(内)用分配器。全端子電流通過型で2分配することができます。小型でマストや壁面へ取付け可能です。
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![屋外用2分配器[全端子電流通過型 3224MHz対応] マスプロ電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075402-261030-02.jpg)