カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
マスプロ電工¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷から7日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6![屋外用2分配器[1端子電流通過型 3224MHz対応] マスプロ電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075587-261030-02.jpg)
屋外用2分配器[1端子電流通過型 3224MHz対応]
マスプロ電工¥6,298税込¥6,9281個(1個)4日以内出荷屋外(内)用分配器。1端子電流通過型で2分配することができます。小型でマストや壁面へ取付け可能です。
シリンダーキット
ATHENA(アテナ)¥27,980税込¥30,7781セット62日以内出荷Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。シリンダーキットのコンポーネントは、性能、耐久性、信頼性で世界中で認められています。キットには、スタンダードサイズの高品質のアルミニウムシリンダー、交換可能なセンタードームを備えたシリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![屋外用2分配器[1端子電流通過型 3224MHz対応] マスプロ電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075587-261030-02.jpg)