カテゴリ

  • 空調・電設資材(61)
  • テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • MURATA(村田製作所)(158)
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 日本アンテナ(24)
  • サン電子(15)
  • セルスター(13)
  • マリンテック(11)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(7)
  • ツインバード(7)
  • CKD(6)
  • Seeed Studio(6)
  • 共立機巧(5)
  • 神保電器(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 協立エアテック(5)
  • フカガワ(4)
  • 変換名人(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhf」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工衛星ミキサー 屋外(内)用マスプロ電工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
F型 中継アダプター マスプロ電工F型 中継アダプターマスプロ電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工アンテナ支線ターンバックルマスプロ電工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
コンクリートフェンスベース マスプロ電工コンクリートフェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器マスプロ電工(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工伸縮型サイドベース(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
減衰器 マスプロ電工減衰器マスプロ電工
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
マスト接続金具 マスプロ電工マスト接続金具マスプロ電工(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ マスプロ電工高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグマスプロ電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンタクトピン付き。
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別防水F型
アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様F型端子、シールド型タイプ屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)13×12×35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下耐電圧(V)(最大)AC65
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応マスプロ電工
3,998税込4,398
1個
当日出荷
入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ用軒先ベース マスプロ電工UHFアンテナ用軒先ベースマスプロ電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ支線アンカー マスプロ電工アンテナ支線アンカーマスプロ電工
2,898税込3,188
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
中継セット マスプロ電工中継セットマスプロ電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器マスプロ電工
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
UHFラインブースター 18dB型 マスプロ電工UHFラインブースター 18dB型マスプロ電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20
アンテナ支線止めくぎ マスプロ電工アンテナ支線止めくぎマスプロ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
シールド型 直列ユニット DWK マスプロ電工シールド型 直列ユニット DWKマスプロ電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
IN・OUT端子が可動することで、今までにない作業性を実現しました。
対応デジタル放送、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV周波数(MHz)3224RoHS指令(10物質対応)対応
IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
3224MHz対応TV接続ケーブル (片端L型プラグ・片端ストレート型プラグ付) マスプロ電工3224MHz対応TV接続ケーブル (片端L型プラグ・片端ストレート型プラグ付)マスプロ電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
3224MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付) マスプロ電工3224MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)マスプロ電工
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状両端F型コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型マスプロ電工
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型マスプロ電工
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別2分配型中継用電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
3224MHz対応TV接続ケーブル (両端ストレート型プラグ付) マスプロ電工3224MHz対応TV接続ケーブル (両端ストレート型プラグ付)マスプロ電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状両端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子 マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子マスプロ電工
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下)挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)
3224MHz対応TV接続ケーブル (両端L型プラグ付) マスプロ電工3224MHz対応TV接続ケーブル (両端L型プラグ付)マスプロ電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状両端L型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器マスプロ電工
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ・ビニルテープセット マスプロ電工自己融着テープ・ビニルテープセットマスプロ電工
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
コネクターの防水処理に使用します。
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CSセット内容自己融着テープ(2m)、ビニルテープ(10m)
アンテナ支線 マスプロ電工アンテナ支線マスプロ電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マストを固定します。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途中継用端子形状F型対応デジタル放送端子数1RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS