カテゴリ
- 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「wc3a-bc」の検索結果

増設カメラ(センサーライト無)
マスプロ電工¥29,980税込¥32,9781台当日出荷形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300
増設カメラ(センサーライト付)
マスプロ電工¥42,980税込¥47,2781台当日出荷質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
増設用カメラ(センサーライト無)
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
増設用カメラ(センサーライト付)
マスプロ電工¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク
マスプロ電工¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷色【カメラ】白、【モニター】黒防塵防水性能【モニター】非防水、【カメラ】IP66使用場所【モニター】屋内、【カメラ】屋外(軒下など直接雨がかからない場所を推奨)RoHS指令(10物質対応)対応