曜日別特売

ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク - マスプロ電工ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク - マスプロ電工
色
【カメラ】白、【モニター】黒
防塵防水性能
【モニター】非防水、【カメラ】IP66
使用場所
【モニター】屋内、【カメラ】屋外(軒下など直接雨がかからない場所を推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82542069WC3A10M4CAMHDDWC3A10M×1セット+WC3A-BC×3台+WHC-HDD2TB×1台【モニター】178×265×67、【カメラ】66×62×127.5【モニター】650、【カメラ】500
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82542105WC3A7M4CAMHDDWC3A7M×1セット+WC3A-BC×3台+WHC-HDD2TB×1台【モニター】131×198×68、【カメラ】66×62×127.5【モニター】430、【カメラ】500
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする