カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc3a7m」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セットマスプロ電工
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
防犯カメラカテゴリ