382件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アラムNジョイナー
RoHS
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。 材質(PP)ポリプロピレン
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。 幅(mm)30 タイプX検タイプ 長さ(m)4 機能X線検査機対応 生地綿
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1本
949 税込1,044
当日出荷

1本(1L)
6,288 税込6,917
当日出荷

推定蒸気圧が20℃で10-9mmHgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。
危険物の類別非危険物
1個(25g)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
1巻
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10個)
特価
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。
使用温度範囲(℃)+10~+30 危険物の類別非危険物
1個(25g)
29,980 税込32,978
当日出荷

150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)150 規格食品衛生法適合
1本(1m)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付) 仕様二連球22cm チューブ内径(Φmm)4×8 チューブ長さ(mm)380
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6 高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35 下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34 上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
1組(6個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機反応するゴム手袋
用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。 材質ラテックス
1双
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。 テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195 タイプ金検タイプ 毛丈(mm)72 材質(毛)PBT 毛幅(mm)0.6 材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m)約15
1巻
3,490 税込3,839
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

1組(10本)
849 税込934
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
1個(1個)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂 長さ(m)1 耐熱温度(℃)200(無負荷)
1巻(1巻)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)130 全長(mm)210 タイプ金検タイプ 先端形状R型 耐熱温度(℃)100
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
材質メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 RoHS指令(10物質対応)対応 気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
499 税込549
当日出荷

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。 材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
材質ガラス繊維補強ポリアミド 寸法(mm)115 質量(g)11.5 適合チューブ外径(Φmm)2~6
1個
699 税込769
当日出荷

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1組(10個)
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラムPPボール
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
1組(1000個)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+60 脆化温度(℃)-50
1巻(1m)
119 税込131
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付) バルブ排気・吸入・排出 最大容量(mL)50
1個(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコーンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 全長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)