382件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。 トラスコ品番818-6740 長さ(m)20 JIS規格JIS-T3211
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷

1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



サイズと色が各6種類ありますので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
材質シリコン 品名カラーゴムアダプター 種類6色(緑、黄緑、レモンイエロー、黄色(ヤマブキ色)、橙、赤) アズワン品番6-507-01
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
アズワン品番64-3279-81
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
材質シリコン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
長さ(m)1 発泡厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。(検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります)食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムナット
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
229 税込252
当日出荷

金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。 検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。 食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 幅(mm)73 高さ(mm)240 毛丈(mm)40 毛の細さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。 材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。
用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。 内径(Φmm)6 外径(Φmm)9(全外径38) 径(Φmm)(発泡)14.5 使用温度(℃)-40~200
1本(1m)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

交換用スペアハケ。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適 材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り) ブルー 使用温度範囲(℃)-20~180 耐熱温度(℃)(持ち手)約80
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)製の軟質チューブ用の継手です。塩ビ食品衛生協会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(12双)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊スプリングの効用によりひもでくくることなく、片手で着脱できます。
ホワイト 材質ビニール 幅(mm)1000 全長(mm)1130
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷



耐熱性に優れたシリコン製のフラスコ台です。 逆さまにすることで、大小様々なフラスコを安定よく立てることができます。
内径(Φmm)100/75 耐熱温度(℃)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷





ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP
1個
439 税込483
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP 長さ(m)約15 規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
1巻
39,988 税込43,987
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
緑色 寸法L2(mm)30
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL 材質シリコン 穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4 キャップサイズ(mm)外径29、内径25
1個(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(2L)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。 耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。 指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。 手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。 内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20 入数(双)10
1セット(10双)
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)