カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • チューブ/ホース類(2)
    • びん/容器類(2)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(4)
絞り込み
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(2)
  • グンゼ(7)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニチアス(26)
  • アズワン(253)
  • サンプラテック(31)
  • 潤工社(37)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • 三商(58)
  • フロン工業(82)
  • SMC(652)
  • フロンケミカル(434)
  • RS PRO(198)
  • ユニバーサル(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • エスコ(38)
  • サビレックス(38)
  • コクゴ(37)
  • フロウエル(35)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
アラムPFAジャー アラムアラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,498税込2,748
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
PFAビーカー アラムPFAビーカーアラム
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質PFA耐熱温度(℃)260
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
材質PFA
PFAビーカー 手付タイプ アラムPFAビーカー 手付タイプアラム
26,980税込29,678
1個(1個)
3日以内出荷
材質PFA耐熱温度(℃)260
アラムPFAビーカー アラムアラムPFAビーカーアラム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。 材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
材質PFA
スーパーPFAチューブ アラムスーパーPFAチューブアラム
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
アラム手付PFAビーカー アラムアラム手付PFAビーカーアラム
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
材質PFA
アラム耐熱・耐薬皿 アラムアラム耐熱・耐薬皿アラム
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質がPFAなので、耐熱、耐薬品性に優れています。 クリーン洗浄パックをしていますので、すぐ使用することが出来ます。
材質PFA最高使用温度(℃)200(目安)
アラムロック アラムアラムロックアラム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応