絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キスウェル(旧:高麗溶接棒)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)のページです。キスウェル(旧:高麗溶接棒)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Kiswel.co.,Ltd
所在地Seoul Junggu Jujadong 43-1 Huengkook Building
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒 (一般用)

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
    用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • ペールパック用ワイヤ引出装置 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ペールパック用ワイヤ引出装置

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    取付ネジ径(コンジットチューブ)9/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷
    全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-Gワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
  • フラックス入ワイヤーステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    フラックス入ワイヤーステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼用寸法1.2x12.5
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥99,800税込¥109,780
    1巻(200kg)
    翌々日出荷
    軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。全姿勢溶接用のチタニア系のフラックス入りワイヤです。優れた機械的特性と溶接作業性(スラグ除去が容易、低スパッタ、滑らかなビード形状、X線性能)に優れています。
    用途造船、機械、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10伸び(%)下向:28.4、横向:27.3、立向:31.2含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.55、Mn:1.25、P:0.015、S:0.011引張強度(MPa)下向:589、横向:608、立向:553耐圧力(MPa)下向:520、横向:558、立向:467シールド100%CO2吸収エネルギー(J)下向:70、横向:120、立向:89(0℃)
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(200kg)
    翌々日出荷
    軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。下向きおよび水平すみ肉溶接用のメタル系フラックス入りワイヤです。プライマー塗布鋼板で耐気功性に優れます。ビードの揃いがよく、光沢のあるビードが得られ自動溶接に適用します。
    用途造船、建機、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10伸び(%)29含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.45、Mn:1.30、P:0.012、S:0.012引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)510シールド100%CO2吸収エネルギー(J)80
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(300kg)
    翌々日出荷
    溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(300kg)
    翌々日出荷
    造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
    種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.01、Ti:0.18
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(300kg)
    当日出荷
    自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
    種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
  • ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥29,900税込¥32,890
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥32,900税込¥36,190
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
  • オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥48,900~税込¥53,790~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥45,900~税込¥50,490~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ステンレス用TIG溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥23,900~税込¥26,290~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。
    伸び(%)32引張強度(MPa)800RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)640
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(20kg)
    当日出荷
    造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
    寸法(mm)1.2JIS規格Z3312 YGW11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20kg)
    5日以内出荷
    造船、橋梁、鉄骨、建築、機械、車両などの各種構造物で軟鋼および490MPa級高張力鋼の突合せ、すみ肉溶接用ソリッドワイヤです。Ar+CO2混合ガスを使用し、薄板から中板溶接に適しています。スラグ発生量が少ないため、高い溶着効率を示します。パルス溶接電源を使用時、アーク安定性が優れています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2寸法(Φmm)1.2×20RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(12.5kg)
    5日以内出荷
    石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(12.5kg)
    5日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒 (一般用)

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    造船、車両、建築、橋梁などの重要構造物の溶接用です。溶接作業性を向上させたイルミナイト系溶接材料で、全姿勢溶接が可能で、耐割れ性に優れています。溶着金属のSi合金量を低く調整し、亜鉛メッキ槽の製作および補修溶接にも適しています。
    用途造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。仕様神鋼 B-10相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる。
  • フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。寸法1.4x20
  • ソリッドワイヤーステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ソリッドワイヤーステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途18%Cr-8%Ni系ステンレス鋼用
  • ソリッドワイヤーステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ソリッドワイヤーステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼用寸法1.0x20
  • 溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、一般構造物などに用いられる。寸法5.0x400
  • 溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途車両や自動車ボディー、軽機械部品などに用いられる。
  • 溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途造船、橋梁、建築などに用いられる。
  • 溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途造船、重構造物、一般鋼材などに用いられる。寸法4.0x400
  • 溶接棒ステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒ステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途18%Cr-8%Ni系ステンレス鋼用
  • TIG溶接棒ステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    TIG溶接棒ステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼用
  • TIG溶接棒ステンレス用 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    TIG溶接棒ステンレス用

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    用途18%Cr-8%Ni系ステンレス鋼用