カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)
- SMC(107)
- パナソニックコネクト(36)
- 富士電機(14)
- 松永製作所(12)
- 日本ウェルディングロッド(7)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
- ヤマト産業(4)
- 扶桑精機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(3)
- ダイキン工業(2)
- ダイヘン(2)
- コフロック(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アームスシステム(2)
- KOA(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ar20-02」の検索結果

軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥13,980税込¥15,3781巻(20kg)5日以内出荷造船、橋梁、鉄骨、建築、機械、車両などの各種構造物で軟鋼および490MPa級高張力鋼の突合せ、すみ肉溶接用ソリッドワイヤです。Ar+CO2混合ガスを使用し、薄板から中板溶接に適しています。スラグ発生量が少ないため、高い溶着効率を示します。パルス溶接電源を使用時、アーク安定性が優れています。ワイヤー径(Φmm)1.2寸法(Φmm)1.2×20RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥139,800~税込¥153,780~1巻(300kg)当日出荷自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥139,800税込¥153,7801巻(300kg)翌々日出荷溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、