カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- CTEK
- トヨタ(6)
- ROCKY(5)
- 日本サニパック(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 栃木屋(1)
- PIAA(1)
- INNO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TERZO(1)
「71692-52090-c0」の検索結果
特価

バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah