絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TANAX(タナックス)[バイク用品]のロゴ

TANAX(タナックス)[バイク用品]

その機能性と洗練されたデザインで、長年に渡り数多くのライダー達から指示され続けているNAPOLEONミラーのTANAX。純正ミラーにも採用されている、確かなクオリティと信頼性が高く評価され1991年度通商産業省選定グッドデザイン商品に選ばれました。 人とバイクの快適な環境と、ライフスタイルの提案。先進のテクノロジーを駆使し、ニーズをいち早くカタチにして、ユーザーの信頼に応えるクオリティの確立を行っていきます。

会社情報
会社名タナックス株式会社
設立1995/07/01
所在地〒270-0151 千葉県流山市後平井107-3
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
    本体寸法(mm)220×Φ23
  • ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ツーリングネットV

    TANAX(タナックス)[バイク用品](56件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。 マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。 安定した荷物の積載が可能。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
    目合い(mm)約45×45
  • ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ネジ径変換アダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)ねじピッチ(mm)1.25
  • カーゴベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]

    カーゴベルト

    TANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
    ネイビー寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
  • ラジカルミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ラジカルミラー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](55件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポジションに応じてステーの長さ調節可能。 ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。 可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
    仕様左右共通ユニバーサルジョイント種別左右共通
  • PITGEAR(ピットギア) ホイールブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) ホイールブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなワイヤーですき間もOK
    用途毛の入りにくいすき間に。材質柄部/PP、毛部/PPふつう毛丈(mm)約40~60
  • 耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    耐熱ワックス プロ艶

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
    用途耐熱ワックス危険物の類別非危険物
  • キャリングコード TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キャリングコード

    TANAX(タナックス)[バイク用品](32件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最強フックで荷物をガッチリホールド。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
    材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
  • PITGEAR(ピットギア) サビ取りブラシセット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) サビ取りブラシセット

    TANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    サビ落とし用ワイヤーブラシと仕上用塩ビブラシのセット。
    全長(mm)290(2本共通)ブラシ長(mm)60(2本共通)
  • スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スリムステンレスアダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](27件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレスアダプター
    高さ(mm)約21
  • 逆ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    逆ネジアダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)
  • プロテクターシート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロテクターシート

    TANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
    寸法(mm)120×150
  • ETCアンテナステーA TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ETCアンテナステーA

    TANAX(タナックス)[バイク用品](12件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
    仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156ブラック
  • PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    ヘルメット、革ツナギ等の臭いを消す強力除菌消臭剤。 除菌作用により悪臭の発生を元から防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性
  • M10逆キャプボルト TANAX(タナックス)[バイク用品]

    M10逆キャプボルト

    TANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
    付属品ナイロンワッシャー付ピッチ1.25ねじ長さ(mm)20
  • ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ネジ径変換アダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)
  • M10ミラーボルトキャップ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    M10ミラーボルトキャップ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)
    339税込373
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。 バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
    仕様10mm専用
  • アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    アルミ用サビ取り剤

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
    用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
  • 六角レンチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    六角レンチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチ8mm。ボルトを締める工具として
  • プロテクターシートロール TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロテクターシートロール

    TANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
    寸法(mm)250×400
  • プロテクターシートセット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロテクターシートセット

    TANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3枚)
    当日出荷
    たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
    用途荷掛けコードやネットによる傷防止に寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
  • ステーブーツ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ステーブーツ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2個)
    当日出荷
    ミラーの取付部をホコリなどから保護。 ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
    材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
  • ツーリングコンパス3 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ツーリングコンパス3

    TANAX(タナックス)[バイク用品](17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
    材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46
  • ETCアンテナステーB TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ETCアンテナステーB

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
    仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H18×W44×D56ブラック
  • ETCポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ETCポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
    用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
  • M10正キャプボルト TANAX(タナックス)[バイク用品]

    M10正キャプボルト

    TANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラーの補修部品 ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
    セット内容ボルト、ナイロンワッシャー材質スチールねじ径(mm)10(正ねじ)
  • マルチマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]

    マルチマウント

    TANAX(タナックス)[バイク用品](14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
  • ミラー用高さ調整スペーサー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ミラー用高さ調整スペーサー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](22件のレビュー)
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP) ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
    仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ適合正ネジ車ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
  • パワータイベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]

    パワータイベルト

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める! 高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。 250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。 安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。 ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。 車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。 下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。 ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。 高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
    セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2材質PP・亜鉛ダイキャスト質量(g)121ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)250~2400
  • PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
    489税込538
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    強力界面活性剤配合のシールド専用洗浄剤。 シールドの素材を侵さず、ホコリ、手垢等の汚れを簡単に除去。 虫取りにも最適。
    危険物の類別非危険物
  • カーゴフック TANAX(タナックス)[バイク用品]

    カーゴフック

    TANAX(タナックス)[バイク用品](36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    荷物固定の便利アイテム。 ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。 強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
  • 正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    正ネジアダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)
  • クロス2ミラーEX レイセーブ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    クロス2ミラーEX レイセーブ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TANAX(タナックス)。NAPOLEON。クロス2ミラーEX レイセーブ。人気の防眩鏡モデルも折り畳み対応強化ターナー採用で登場!。本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm。本体重量:315g。素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト。内容:本体×1
    材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38本体質量(g)315
  • エーゼットミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    エーゼットミラー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車両を選ばないスタンダードデザイン。 逆ネジもラインナップ。 スパルタンなデザインのスライド式ミラー。 ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
    仕様左右共通種別左右共通
  • ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ワイヤーロック コイル

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
    セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
  • ボールジョイントミラー(角) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ボールジョイントミラー(角)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。 広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。 高さ調整可能なスペーサーを標準装備。 メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
    仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。)種別左右共通取付ねじ10mm正ネジ
  • PITGEAR(ピットギア) ハードブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) ハードブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エンジン下部の頑固な汚れもOK
    用途車体の下まわりや頑固な汚れに。材質柄部/PP、毛部/PVC極硬毛丈(mm)約15
  • PITGEAR(ピットギア) ヘルメットクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) ヘルメットクリーナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    ヘルメット(塗面部)に付いた、虫や油汚れ等の汚れ落とし。 硬化しかけた汚れにも効果的。
    危険物の類別非危険物
  • ステーホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ステーホルダー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
    付属品六角レンチ仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用取付穴(mm)ミラー/10
  • シェルシートバッグ L TANAX(タナックス)[バイク用品]

    シェルシートバッグ L

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    行きも帰りも充分積める。拡張機能付き大容量ポリカーボネイト シートバッグ。・機能性重視の大容量タイプ。リアシートの限られた積載スペースを最大限活かす、大容量のシートバッグ。少し余裕を持たせた底面形状で広い開口部、。上に積むことを考慮した形状のPCシェル、+4Lの拡張機能と機能満載のツーリング仕様。・拡張機能。メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。・PF(ピボットフォージ)バックル。モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER。カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・上部積載しやすい形状。天面をえぐってフラットな接地面とズレ防止の立ち上がりを設け、荷物を安定して積載できる天面形状。・防水インナー。ロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。・モトフィズロックポケット(PAT.P)。バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・アクセサリーパネル。側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。
    セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)210×300×390容量(L)14-18本体質量(kg)1.22