SRS-021 1インチ マウントボールTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント品番対応:SRS-001/015/019内容本体×1、ストラップ×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)41(パッケージ込)
SRS-022 1インチ カーマウントTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
車のダッシュボードなどに設置が出来る吸盤式マウント別売りの1インチマウントボール(SRS-021)をしようすることでスマートライドモニターが車でも使用できます。フラットな面に取り付けが出来るので、重機やボートなどでも使用可能【特徴1】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途自動車のダッシュボード等でスマートライドモニターが使用することが出来る吸盤式カーマウント品番対応:SRS-015内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)250(パッケージ込)
USBケーブル(AIO-5Play用)TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)対応製品AIO-5Play用タイプUSBケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10本体質量(g)16ケーブル長(mm)355
スマートライドモニター補修用 フロント用カメラTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
スマートライドモニター用補修部品スマートライドモニターの補修部品の単品SRS-001用
適合SRS-001セット内容本体×1、両面テープ×1ケーブル長(mm)1000
スマートライドモニター補修用 取り付け工具セットTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
スマートライドモニター用補修部品スマートライドモニターの補修部品の単品SRS-001・015用
適合SRS-001・015セット内容T10穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、T25穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、モニター防水キャップ用ドライバー×1
スマートライドモニター補修用 クランプスペーサーセットTANAX(タナックス)[バイク用品]欠品中
スマートライドモニター用補修部品スマートライドモニターの補修部品の単品SRS-001・015用
適合SRS-001・015セット内容Φ22mm用×1、Φ25mm用×1、Φ28mm用×1、傷付き防止テープ×1
スマートライドモニター補修用 電源ケーブルTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
スマートライドモニター用補修部品スマートライドモニターの補修部品の単品SRS-001用
適合SRS-001セット内容本体×1(ヒューズ付き)ケーブル長(mm)2030
スマートライドモニター補修用 GPSユニットTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
スマートライドモニター用補修部品スマートライドモニターの補修部品の単品SRS-001用
適合SRS-001セット内容本体×1、両面テープ×1ケーブル長(mm)1000
スマートライドモニター補修用 バック用カメラTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
スマートライドモニター用補修部品スマートライドモニターの補修部品の単品SRS-001用
適合SRS-001セット内容本体×1、両面テープ×1ケーブル長(mm)2500
スマートライドモニター AIO-5 PlayTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷
配線一本の簡単取り付け!USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター■詳細・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)→画面の滑らかさが違う!デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。■本体仕様サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量 : 276gケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル1000Nit / HD(1280×720p)防水仕様 : IP68動作環境<バッテリー給電時>動作電圧 : 12-18V動作電流 : 0.6A動作電圧 : 5V動作電流 : 1.5A動作温度 :-20℃ ~ 70℃内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)衛星測位システム : GPS/QZSSBluetoothバージョン : Bluetooth 5.0Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)5GHz帯(屋内) :W522.4GHz(屋内・屋外)を使用機能スマートフォン無線リンク(Apple CarPlay/Android Auto)・メ ッセージ通知・ 音楽再生・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応GPSアンテナ内蔵2通りの給電方式・ バッテリー給電・ USB給電ホットキー(物理ボタン)画面リフレッシュレート最大60FPS(※)※5GHz接続時のみGPS測定走行記録eMMCストレージシステム要件Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)Android Auto : Android 11以上-------------------------品番:SRS-015本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量:276g内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1取付けステー×1、取付けジョイントベース×1Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1-------------------------
色ブラック質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8ストレージ8GB(eMMC)
タイヤ空気圧センサー(前後入り)TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
寸法(mm)15×Φ18質量(g)43適合品番SRS-001
液晶保護ガラスフィルムTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-007 液晶保護ガラスフィルム細かいキズから液晶画面を保護する専用ガラスフィルムです。
寸法(mm)73×130質量(g)27適合品番SRS-001
マウントブラケットTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-004 マウントブラケット12mm~16mmの水平バーにモニターを取り付ける際に使用するマウント。
質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×40×26適合品番SRS-001
プロワイヤレスリモコンTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-006 プロワイヤレスリモコン本体とリンクすることで手元で通話対応、 アプリ切り替え、画面切り替えが出来るワイヤレスリモートコントローラー。
質量(g)43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×65×19適合品番SRS-001
ハンドルミラーマウントTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-005 ハンドルミラーマウント10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用するマウント。付属のワッシャーを使用する事で、 8mmネジのミラーにも対応します。
質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×30×56適合品番SRS-001