絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日伸理化

日伸理化のページです。日伸理化は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在183件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型シェーカー レシプロ 日伸理化超小型シェーカー レシプロ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
コードレス小型シェーカー 日伸理化コードレス小型シェーカー日伸理化
68,980税込75,878
1個
当日出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
ミニ恒温水槽  サーモメカ 日伸理化ミニ恒温水槽 サーモメカ日伸理化
85,980税込94,578
1個
欠品中
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台日伸理化
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
NA-201N用/NA-301N用 スプリング台1升10mm角試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
低温 クール プレート 日伸理化低温 クール プレート日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
超小型シェーカー ロータリ 日伸理化超小型シェーカー ロータリ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
デジタルホットプレート 日伸理化デジタルホットプレート日伸理化
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化PID制御ホットプレートスターラー日伸理化
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
小型ミキサー 日伸理化小型ミキサー日伸理化
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
ミニ・シェーカー(シーソー式) 日伸理化ミニ・シェーカー(シーソー式)日伸理化
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00
マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1個(1個)
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
189,800税込208,780
1個(1個)
3日以内出荷
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー 日伸理化卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
プログラム式十字振とう+多目的シェーカー振とうは前後/左右/前後左右の合成前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案タンパク質発現を的確にサポート様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 日伸理化大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型日伸理化
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
強力小型ロータリーミキサー 本体 日伸理化強力小型ロータリーミキサー 本体日伸理化
98,980税込108,878
1個
24日以内出荷
超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプオプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽回転調節、角度調節も簡単オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダーNRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応 日伸理化パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応日伸理化
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
W600×D400の大型撹拌台コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
SW-RS480H用 オプション品 日伸理化SW-RS480H用 オプション品日伸理化
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
超強力型ホットスターラーSW-RS480H用
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ日伸理化
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-70
マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ 日伸理化マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ日伸理化
98,980税込108,878
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
鍋敷き温度センサーオイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
振とう台飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
40,980税込45,078
1個
17日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ 日伸理化NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ日伸理化
9,998税込10,998
1個ほか
13日以内出荷から24日以内出荷
電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー
NA-404用オプション品 NA-404シリーズ 日伸理化NA-404用オプション品 NA-404シリーズ日伸理化
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
4倍型ロータリーミキサーNA-404用。チューブ取付台。15mL 5本用。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。
仕様●適合機種 NA-404●チューブ15mL 5本用●カタン台●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください●写真は準備中に付き、掲載写真は、他の組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しません。アズワン品番65-8129-37
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ 日伸理化ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ日伸理化
20,980税込23,078
1セット
10日以内出荷
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10mペンは高圧・水蒸気滅菌可
仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個アズワン品番65-8129-09
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
54,980税込60,478
1個
43日以内出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品より2サイズコンパクトな仕様。高温対応のFXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A150/D55/C3アズワン品番65-8130-98
撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化撹拌台加熱 SWシリーズ日伸理化
149,800税込164,780
1個
33日以内出荷
大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。
仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-88
NA-78N用 オプション品 日伸理化NA-78N用 オプション品日伸理化
9,998税込10,998
1個ほか
10日以内出荷
インキュベーターNA-78N用
ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化ホットプレートNHP-用SUSバット日伸理化
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
SUSバットホットプレートの上に載せて解剖向け
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
31,980税込35,178
1セット
10日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。
仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59