絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX-25D用フラスコ固定具 日伸理化NX-25D用フラスコ固定具日伸理化
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
適合三角フラスコ用
マイクロプレート用アルミブロック 日伸理化マイクロプレート用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合マイクロプレートブロック寸法(mm)127×105×49H
0.1mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化0.1mLプレート96本用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)PCRプレート0.1ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数96
0.2mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化0.2mLプレート96本用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)PCRプレート0.2ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数96
0.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化0.5mLチューブ42本用アルミブロック日伸理化
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)チューブ0.5ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数42
1.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化1.5mLチューブ42本用アルミブロック日伸理化
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)チューブ1.5ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数42
17.5Φ試験管7本用アルミブロック 日伸理化17.5Φ試験管7本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ径(Φmm)17.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数7
13Φ試験管12本用アルミブロック 日伸理化13Φ試験管12本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ径(Φmm)13ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数12
0.5mLチューブ24本用アルミブロック 日伸理化0.5mLチューブ24本用アルミブロック日伸理化
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
適合チューブ(mL)0.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数24
1.5mLチューブ15本用アルミブロック 日伸理化1.5mLチューブ15本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ(mL)1.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数15
振盪台 スプリング式 二段 日伸理化振盪台 スプリング式 二段日伸理化
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
本体寸法(mm)W282×D200本体質量(kg)1.8有効寸法(mm)W258×D184仕様●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9
スプリング台2段式 C型 日伸理化スプリング台2段式 C型日伸理化
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
マルチホッティングバス 日伸理化マルチホッティングバス日伸理化
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
寸法(mm)85×140×112センサー寸法(mm)3.2Φ×180(K熱電対)電源(AC V)100 50/60Hz 15A制御温度(℃)-20~+300
振とう台 日伸理化振とう台日伸理化
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
撹拌台 日伸理化撹拌台日伸理化
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。(NA-404-W-2)
規格4枚羽根撹拌台マイクロプレート固定形
ロータリーシェーカー 日伸理化ロータリーシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
ワンダーシェーカー 日伸理化ワンダーシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)許容:2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130振盪速度(min-1[r.p.m])0~40振盪台寸法(mm)W320×D220振盪角度(°)0~13(可変)
撹拌台 日伸理化撹拌台日伸理化
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
ロータリーミキサー 日伸理化ロータリーミキサー日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式
ロータリーシェーカー 日伸理化ロータリーシェーカー日伸理化
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
スプリング式振とう台(1段) 日伸理化スプリング式振とう台(1段)日伸理化
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ミニロータリーミキサー 日伸理化ミニロータリーミキサー日伸理化
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
ミニミキサー 日伸理化ミニミキサー日伸理化
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2850電源AC100V 50/60Hzモーターくま取り軸受けベアリング形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
サーモブロックローテーター 日伸理化サーモブロックローテーター日伸理化
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
サーモブロック PCRプレート対応型 日伸理化サーモブロック PCRプレート対応型日伸理化
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。
温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
温度範囲(℃)(室温+5)~80天板寸法(mm)300×450材質(天板)SUS304質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃
循環恒温水槽 日伸理化循環恒温水槽日伸理化
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~95口径(Φmm)冷却管挿入:15揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)温度精度±0.02~±0.1℃ヒーター容量(kW)1流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)ノズル外径(Φmm)外部循環:10有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
ミニ振とう恒温水槽 日伸理化ミニ振とう恒温水槽日伸理化
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
ミニ高温水槽用ポリカーボ蓋 日伸理化ミニ高温水槽用ポリカーボ蓋日伸理化
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト
ミニ恒温水槽 日伸理化ミニ恒温水槽日伸理化
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)(室温+5)~70有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218温度精度±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(W)700
オイルバス用鍋敷き 日伸理化オイルバス用鍋敷き日伸理化
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
オイルバスを実験台の上に置いて使うための断熱台です。
材質SUS304寸法(mm)250×250
超強磁力スターラー 日伸理化超強磁力スターラー日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])80~1500付属品撹拌子40mm×1個モーターDCブラシレス 30W
強力スターラー 日伸理化強力スターラー日伸理化
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
強磁力スターラー 日伸理化強磁力スターラー日伸理化
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
マグネチックスターラー6連式 日伸理化マグネチックスターラー6連式日伸理化
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183
ホットプレートスターラー 6連式 日伸理化ホットプレートスターラー 6連式日伸理化
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約300~1500撹拌容量(L)(0.1~2)×6付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
ミニインキュベーター 日伸理化ミニインキュベーター日伸理化
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製