カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(2)
  • SMC(22)
  • シグマ光機(14)
  • 第一機材(10)
  • 理研製鋼(8)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • パール金属(4)
  • ニッサン(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • 武蔵ホルト(3)
  • brembo(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • エアージェイ(2)
  • サンワダイレクト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-85-200」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ恒温水槽 日伸理化

    ミニ恒温水槽

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
    仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)(室温+5)~70有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218温度精度±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(W)700
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    829,800税込912,780
    1個
    10日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
  • 微調整タイマー 日伸理化

    微調整タイマー

    日伸理化
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー。接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧め。pHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
    仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
  • 汎用スターラー・ SWシリーズ 日伸理化

    汎用スターラー・ SWシリーズ

    日伸理化
    65,980税込72,578
    1個
    17日以内出荷
    標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
    仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72