カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(2)
  • SMC(652)
  • マキテック(128)
  • ニッサン(105)
  • CKD(65)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • エスコ(44)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • Festo(31)
  • ナブテスコ(27)
  • 富士電機(14)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • 水本機械製作所(9)
  • ミヤコ自動車(7)
  • 旭計器工業(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(6)
  • omron(オムロン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1-a4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型 日伸理化汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型日伸理化
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)
仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69
マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ 日伸理化マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ日伸理化
98,980税込108,878
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化撹拌台加熱 SWシリーズ日伸理化
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。
仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-86
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 日伸理化大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型日伸理化
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
大型強力スターラー 日伸理化大型強力スターラー日伸理化
189,800税込208,780
1個
欠品中
大形・強磁力形ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌翼形です。持ち運びのために把手をつけました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。
仕様●拌容量 1~30L●撹拌台寸法 W350×D350mm SUS-304●回転数 100~1400rpm デジタル回転計付●モーター インダクション●回転制御方式 フィードバック制御●外形寸法 W408×D370×H164mm●重量 約8.2kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 本体把手・撹拌子60mm1個アズワン品番65-8130-59
安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応 日伸理化安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応日伸理化
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップオイルバスの撹拌に使えるスターラー通風のよい天板機構で高温のバスにも対応低速から安定した回転安全対策漏電ブレーカーオプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55
撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化撹拌台加熱 SWシリーズ日伸理化
74,980税込82,478
1個
17日以内出荷
天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。
仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化撹拌台加熱 SWシリーズ日伸理化
149,800税込164,780
1個
33日以内出荷
大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。
仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-88
汎用スターラー・ SWシリーズ 日伸理化汎用スターラー・ SWシリーズ日伸理化
58,980税込64,878
1個
43日以内出荷
標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72
マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル日伸理化
239,800税込263,780
1個
63日以内出荷
アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43