カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- Aratas(旧:omron)(4)
「xg5w」の検索結果

撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しませんアズワン品番65-8129-15