カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「xg5s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー Aratas(旧:omron)バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバーAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から44日以内出荷
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー Aratas(旧:omron)バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバーAratas(旧:omron)
139税込153
1個
当日出荷から78日以内出荷
付属品結束バンド規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
リッチペンエアブラシエアホースSL-05-S(G1/8xG1/4 5m) 扶桑精機リッチペンエアブラシエアホースSL-05-S(G1/8xG1/4 5m)扶桑精機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0880
リッチペンエアブラシエアホースLL-05-S(G1/4xG1/4 5m) 扶桑精機リッチペンエアブラシエアホースLL-05-S(G1/4xG1/4 5m)扶桑精機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0932長さ(m)5
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
エアホースQL-05-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 5m) 扶桑精機エアホースQL-05-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 5m)扶桑精機
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0848ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ピンチューブラー (9X) MAZDA(マツダ)ピンチューブラー (9X)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ニッケル水素充電池 FIRSTCOMニッケル水素充電池FIRSTCOM
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ニッケル水素充電池
用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
BRAKING YA39FID BRAKINGBRAKING YA39FIDBRAKING
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用
用途カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。適合車種TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用TW225E(02) [5VC1] フロント用TW225E(03) [5VC2] フロント用TW225E(04) [5VC3] フロント用TW225E(05) [5VC4] フロント用TW225E(06) [5VC5] フロント用TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用TW125(02) [5SR1] フロント用TW125(03) [5SR3] フロント用TW125(04) [5SR5] フロント用
富士電機機器制御  マグネットスイッチW 富士電機機器制御富士電機機器制御 マグネットスイッチW富士電機機器制御
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷