カテゴリ

  • 照明(14)
  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(277)
  • ECLE(マツ六)(141)
  • ECLIPSE MAGNETICS(61)
  • ホンダ(49)
  • シエクル(38)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • XP POWER(35)
  • サクライ(28)
  • ECLIPSE(27)
  • アノービリバベリー(24)
  • 泉精器製作所(23)
  • コクヨ(19)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(18)
  • EVANS(17)
  • iFace(16)
  • A&D(15)
  • シンビ(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ECL」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形電球の種類LED口金G13全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)エコリカ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに口金G13材質ガラス+飛散防止フィルム加工入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプエコリカ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~60定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形エコリカ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状逆富士型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形エコリカ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 36形エコリカ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9規格FPL36/FHP32形式36形光源色電球色相当消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500質量(g)約210電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカFHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5エコリカ
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 55形エコリカ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。形式55形光源色電球色相当消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形エコリカ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプエコリカ
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。 明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式20形光源色昼光色相当消費電力(W)7.5口金G13全光束(Lm)830種別20形寸法(mm)580×Φ33質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~50入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)97色温度(K)6500保証期間3年力率90%以上EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)光色昼光色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル) エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。 平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。 工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。 目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。 本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。
仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.83MB) 仕様書(0.83MB)給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116
直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANNエコリカ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13質量(g)420入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類LED種別40形仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97保証期間3年EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)関連資料仕様書(0.44MB) 仕様書(0.44MB)給電方式片側給電
エコリカ高演色LEDワークライト エコリカエコリカ高演色LEDワークライトエコリカ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵