コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズエコリカ(1件のレビュー)取扱い終了
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX24Q形状トリプル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)5000力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応