カテゴリ

  • 照明(1)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エコデバイス(2)
  • ブライトライト(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オーツカ光学(4)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • 東京メタル(3)
  • KEMET(1)
種別
  • 27WFPL形(1)
  • 36WFPL形(1)
  • 55WFPL形(1)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
コンパクト蛍光灯
口金
  • GY10q-2(1)
  • GY10q-4(1)
  • GY10q-6(1)
  • GY10q-7(1)
  • GY10q-9(1)
  • GY10q-10(1)
GY10q-2・GY10q-4・GY10q-6・GY10q-7・GY10q-9・GY10q-10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FPL27」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
fpl27ex-n スタンド特集