カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • オーム電機(107)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 東芝ライテック(406)
  • ELPA(49)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(26)
  • EARTH MAN(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3,581)
  • ODELIC(オーデリック)(314)
  • 岩崎電気(292)
  • DAIKO(大光電機)(189)
  • 日動工業(174)
  • エスコ(149)
  • コイズミ(小泉成器)(84)
  • 三菱電機(69)
  • 東京メタル(67)
  • HotaluX(ホタルクス)(66)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(2)
10~20未満・80~90未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100~242(1)
  • 200(2)
100~242・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~60定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当エコリカ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
エコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライト エコリカエコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライトエコリカ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2質量(g)960(電源アダプターを除く)消費電力(W)2~11電源(ACアダプター)DC12V/2A全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)定格寿命(時間)約40000(LT70)平均演色評価数(Ra)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能色温度(K)4000保証期間1年使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70RHアーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否