カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- CCS(シーシーエス)(10)
- オーム電機(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ケリー電気産業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日恵製作所(1)
- ノア[照明](1)
- トライト(1)
- PowerLED(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ccs fcb-1」の検索結果

高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当
エコリカ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ