カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- バイク純正部品(9)
- 梱包用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(24)
- ホンダ(9)
- 富士インパルス(6)
- CCS(シーシーエス)(5)
- 日本フラッシュ(4)
- ビュートン(2)
- サワフジ(2)
- ホームテイスト(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- シシド静電気(1)
- TRUSCO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 摂津金属工業(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- 富士倉(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 富士メディシィエ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「fcb-5」の検索結果

クリアケース
(21件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に材質オレフィン厚さ(mm)0.3タイプヨコ型収納枚数(枚)100(コピー用紙)
ケーブルホルダー シルバー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー付クリアケース
TRUSCO¥419税込¥4611枚当日出荷底マチ付なので厚みのあるものも収容できます。再生オレフィンを使用した環境にやさしい商品です。材質再生オレフィン2018年トラスコ掲載ページ10 0429
ファスナーケース
LION (ライオン事務器)¥289税込¥3181枚4日以内出荷から5日以内出荷コピー・写真がフィルムに付着しにくい非移行性。軽量・耐溶剤製・低温柔軟性にも優れています。材質オレフィンシート製・0.3mm厚、ファスナー:ポリエチレン色透明グリーン購入法適合
エアコンファン洗浄バッグ FCB50
エアコンカバーサービス¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷壁掛用エアコンの送風ファンを漬け置き洗浄するバッグ。少ない容積と洗浄液で効率よく洗浄できます。用途エアコン送風ファンの洗浄使用方法1.エアコンから外した送風ファンを入れます。2.洗浄液を入れます。3.2連になっているファスナーを閉め、折り畳み、マジックテープで止めます。4.ファンに洗浄液を浸透させます。材質塩化ビニール寸法(cm)29×100
【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED
富士メディシィエ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。材質灯具:ステンレス(SUS316L)寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83消費電力(W)7.7ケーブル長(m)付属:5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h電流(mA)入力:320動作温度(℃)-20~-45光束(Lm)674RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
FCB-PFシリーズ
CCS(シーシーエス)¥6,824税込¥7,5061個12日以内出荷適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ビビットカラー 500g
PROST's¥1,098税込¥1,2081個(500g)5日以内出荷DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し用途塗装備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。種類プロストファインペイント ビビットカラー(艶消し)危険物の類別非危険物
FCB-PF-EL9シリーズ
CCS(シーシーエス)¥8,000税込¥8,8001個12日以内出荷適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 58×110cm (遮光タイプ)
ホームテイスト¥2,998税込¥3,2981台欠品中小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)色ホワイト(遮光)寸法(幅W×高さH)(cm)58×最大110
自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 58×110cm (採光タイプ)
ホームテイスト¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)寸法(幅W×高さH)(cm)58×最大110
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB50B)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50C
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FC
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
FCB270-10L ヒーター 5本入
富士インパルス¥8,098税込¥8,9081セット(5本)16日以内出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応FCB-270アズワン品番67-8106-30構成部品消耗部品
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB50C)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)50ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB50~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)50