カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 光商事(4)
  • エコデバイス(3)
  • オスラム(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
  • ブライトライト(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fdl18 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
欠品中
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル昼白色使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ