カテゴリ
- バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(1)
- Kawasaki(6)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アラム(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「702a07860」の検索結果

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28