USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18WKIJIMA(キジマ)6日以内出荷
純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。