カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- ALBA(アルバ)(1)
- Canon(1)
- NTB(1)
「dr-s250n」の検索結果

オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
オイルフィルター エレメント S
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591個5日以内出荷エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)