カテゴリ
- バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- ALBA(アルバ)(2)
- BEAMS(ビームス)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- KITACO(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(4)
- SP忠男(7)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- SWAGE-LINE(18)
- Vesrah(4)
- X.A.M(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(16)
- ブランドをもっと見る
「xt250x」の検索結果
特価

オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
オイルフィルター エレメント S
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591個5日以内出荷エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
ミラー超撥水フィルム レインオフ
KIJIMA(キジマ)¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷雨の日もクリアな視界を確保。ミラーの水滴を強力に弾く。時間と共に気泡が抜けやすい構造。紫外線による性能低下の防止 本製品は紫外線によって超撥水効果が弱まっていくため、駐車場所を日陰にしたり、長時間の駐車時はバイクカバー、及び室内駐車を推奨。直射日光(紫外線)を遮ることでフィルムの寿命と撥水効果を長持ちさせることができます。フィルムの表面はデリケ-トなため、硬いものや尖ったもので絶対にこすらないでください。洗車の際は、フィルムに過度な洗剤をかけたり、スポンジなどで強くこすったりしないでください。ミラー(フィルム面)の汚れを落とす際は、アルコールを染み込ませた軟かい布で優しく拭き取ってください。強い摩擦や過度な洗剤の使用は、超撥水効果を低下させる原因になります。アルコールでの拭き取りが最も効果を維持できます。撥水効果が弱まった時フィルム表面に水滴が付着するようになった(撥水効果が落ちた)場合はアルコールを染み込ませた柔らかくきれいな布で軽く拭き取ってください。表面に付着した目に見えない油分や汚れが原因で、一時的に撥水性が落ちている場合があります。アルコールで拭き取ることで、本来の超撥水効果が回復します。アルコールで拭き取っても撥水効果が復活しない場合はフィルムの寿命になりますので新しい製品にお取替えください。